曜日別特売

木230 四角天削箸

木230 四角天削箸 - 福井クラフト木230 四角天削箸 - 福井クラフト木230 四角天削箸 - 福井クラフト木230 四角天削箸 - 福井クラフト木230 四角天削箸 - 福井クラフト木230 四角天削箸 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052678796216146068-4724-17
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052678886216147068-4724-18
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052678976216148068-4724-19
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052679066216149068-4724-20
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052679156216151068-4724-21
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052679316216152068-4724-22
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする