曜日別特売

木230 四角箸

木230 四角箸 - 福井クラフト木230 四角箸 - 福井クラフト木230 四角箸 - 福井クラフト木230 四角箸 - 福井クラフト木230 四角箸 - 福井クラフト木230 四角箸 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052676876216205068-4723-97
2,650
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
052676966216206068-4723-98
2,650
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
052679406216153068-4724-23
2,650
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
052679496216154068-4724-24
2,650
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
052679586216214068-4724-25
2,500
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
052679676216215068-4724-26
2,500
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする