福井クラフト
木230 八角箸
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05267800
62161750
68-4724-09
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267809
62161760
68-4724-10
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267818
62161770
68-4724-11
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267827
62161780
68-4724-12
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267836
62161790
68-4724-13
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267845
62161810
68-4724-14
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267976
62162160
68-4724-27
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267985
62162170
68-4724-28
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください