福井クラフト
木23cm 四角箸
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05267730
62161270
68-4724-02
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267739
62161280
68-4724-03
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267748
62161290
68-4724-04
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267757
62161310
68-4724-05
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267766
62161320
68-4724-06
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください