福井クラフト
木270 利休取箸
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):5mm●サイズ(H):6mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05268195
62163110
68-4724-49
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268211
62163120
68-4724-50
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268220
62163150
68-4724-53
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268229
62163180
68-4724-56
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268238
62163130
68-4724-51
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268247
62163140
68-4724-52
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268256
62163160
68-4724-54
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268265
62163170
68-4724-55
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください