福井クラフト
卵中角箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●重量:17g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05264921
30011550
68-4718-63
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264930
30011560
68-4718-64
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264939
30011570
68-4718-65
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264957
30011610
68-4718-67
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264948
30011590
68-4718-66
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください