福井クラフト
六角立荒彫箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●重量:23g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05263539
90042360
68-4716-88
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263548
30011010
68-4716-91
¥
1,050
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263557
30011030
68-4716-92
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263566
30011040
68-4716-93
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263575
80601420
68-4716-94
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263591
90022695
68-4716-95
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263600
80601430
68-4716-96
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください