5.0寸 角重用丸ブロック仕切

5.0寸 角重用丸ブロック仕切 福井クラフト 5.0寸 角重用丸ブロック仕切 福井クラフト 5.0寸 角重用丸ブロック仕切 福井クラフト 5.0寸 角重用丸ブロック仕切 福井クラフト

仕様●サイズ(W):70mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):36mm●材質:ポリスチレン 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
93019061 05247895
93019061 05247895
05247895 93019061 68-4690-40
170
159
175 (税込)
8日以内出荷

返品不可
93019062 05247911
93019062 05247911
05247911 93019062 68-4690-41
170
159
175 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする