5寸 千筋松花堂 蓋

5寸 千筋松花堂 蓋 福井クラフト

仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):13mm●重量:100g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4689-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05247168 41322280
2,000
1,898
2,088 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする