8.5長角Sオード中子用SLマット

8.5長角Sオード中子用SLマット 福井クラフト

仕様●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●材質:ポリ塩化ビニール 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05249548 21032871 68-4694-77
250
 
 
取扱い終了

返品不可
05249557 21032872 68-4694-78
250
 
 
取扱い終了

返品不可
05249566 21032873 68-4694-79
250
 
 
取扱い終了

返品不可
05249575 21032874 68-4694-80
250
 
 
取扱い終了

返品不可
05249591 21032875 68-4694-81
250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする