A150渦巻き寿司皿 パール

A150渦巻き寿司皿 パール 福井クラフト A150渦巻き寿司皿 パール 福井クラフト A150渦巻き寿司皿 パール 福井クラフト A150渦巻き寿司皿 パール 福井クラフト

仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):23mm●重量:88g●材質:耐熱ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05256575 13000164 68-4704-95
685
619
681 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05256591 13000165 68-4704-96
685
619
681 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05256600 13000166 68-4704-97
685
619
681 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05256609 13000167 68-4704-98
685
619
681 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする