ABS木の葉皿

ABS木の葉皿 福井クラフト ABS木の葉皿 福井クラフト

仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):16mm●重量:46g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22000180 05244185
22000180 05244185
05244185 22000180 68-4683-94
800
729
802 (税込)
8日以内出荷

返品不可
22000182 05244201
22000182 05244201
05244201 22000182 68-4683-99
900
799
879 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする