福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材 福井クラフトの 食品容器 DX GP大波 DX GP大波 注文コード 05251718 仕様●サイズ(W):500mm●サイズ(H):70mm●重量:1660g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4697-48 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61010190 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05251718 61010190 ¥11,000 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ドーム型 フタ cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 和容器 WK-415 木目(フタ付) cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ECOなおかずカップ 紙容器 K'sインターナショナルマネジメント 税込¥142 ¥129 バスケットへ フードパック中 サンナップ 税込¥197 ¥179 バスケットへ パーティープレート シンワ 税込¥274 ¥249 フードボウルクラフト サンナップ 税込¥879~ ¥799~ バイオ KG 470-TC新 リスパック 税込¥1,121 ¥1,019 バスケットへ フードパック特中 サンナップ 税込¥197 ¥179 バスケットへ バイオ KG 470-TCL リスパック 税込¥956 ¥869 バスケットへ フードパック透明 平型 サンナップ 税込¥197 ¥179 和菓子容器 APW-6-1白 cotta 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ CY-3-1 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 和菓子容器 APW-3-1白 cotta 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ プラスチックカップ12 cotta 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 和菓子容器 APW-3-1 黒 cotta 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 和容器 WK-410 木目(フタ付) cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プリーツカップ 55 白 cotta 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 和容器 S-6 小 関東杉 cotta 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ フードパックオムスビ ミニ サンナップ 税込¥197 ¥179 バスケットへ CT街デリ PAN 蓋 中央化学 税込¥857~ ¥779~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器オードブル容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品