DX尺1 長手弁当

DX尺1 長手弁当 福井クラフト

仕様●サイズ(W):310mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):67mm●重量:685g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4687-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05246258 23214960
4,800
4,398
4,838 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする