姫弁当 蓋

姫弁当 蓋 福井クラフト 姫弁当 蓋 福井クラフト

仕様●サイズ(W):152mm●サイズ(D):152mm●サイズ(H):12mm●重量:79g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05249365 21006250 68-4692-86
750
679
747 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05249381 21006280 68-4692-89
750
679
747 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする