武蔵野弁当

武蔵野弁当 福井クラフト 武蔵野弁当 福井クラフト 武蔵野弁当 福井クラフト

仕様●サイズ(W):177mm●サイズ(D):127mm●サイズ(H):121mm●重量:606g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24025620 05247238
24025620 05247238
05247238 24025620 68-4689-51
4,900
4,498
4,948 (税込)
8日以内出荷

返品不可
24025630 05247247
24025630 05247247
05247247 24025630 68-4689-52
5,100
4,598
5,058 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする