木製尺0寸 扇子付台

木製尺0寸 扇子付台 福井クラフト 木製尺0寸 扇子付台 福井クラフト

仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):42mm●材質:木製品 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05254457 55010200 68-4701-07
20,000
18,980
20,878 (税込)
63日以内出荷

返品不可
05254466 55010210 68-4701-08
20,000
18,980
20,878 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする