両面寿司盛台

両面寿司盛台 福井クラフト 両面寿司盛台 福井クラフト 両面寿司盛台 福井クラフト 両面寿司盛台 福井クラフト 両面寿司盛台 福井クラフト 両面寿司盛台 福井クラフト 両面寿司盛台 福井クラフト 両面寿司盛台 福井クラフト

仕様●サイズ(W):317mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):48mm●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05254335 50261910 68-4700-88
2,200
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05254351 50261930 68-4700-90
2,300
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05254360 50261940 68-4700-91
2,550
2,298
2,528 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05254369 50261950 68-4700-92
2,750
2,498
2,748 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05254378 50261960 68-4700-93
3,200
2,898
3,188 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05254387 50261920 68-4700-89
2,200
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする