マスク EA800MJシリーズ

マスク EA800MJシリーズ エスコ マスク EA800MJシリーズ エスコ マスク EA800MJシリーズ エスコ マスク EA800MJシリーズ エスコ マスク EA800MJシリーズ エスコ マスク EA800MJシリーズ エスコ

【N95】微粒子用粉じんマスク。首かけタイプ。ダスト(微粒子)用。日本人仕様。高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ。柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さが向上。長さ調整可能なゴム製ストラップ。首からぶら下げることができ、マスクを使用しない時にも便利。100% PVC フリー。【特長】・アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。Not resistant to oil(耐油性はない)95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000mm以下)捕集効率~を意味しています。防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。NIOSHの定めるマスク用規格の中では、ベーシックなものです。・排気弁付(呼気の熱が溜まるのを防ぎます。)・ポリメッシュスケールにより型崩れが少なく長持ちします。・ノーズピースはソフト素材を使用、再調整が不要で快適に使用できます。【使用対象】1.油分のない微粒エアゾール(煙霧質)。【使用できないもの】1.ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気2.未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質3.最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。【使用方法】1.ストラップの先端を首の後で止めてください。2.鼻とあごがマスクの中にスッポリはまるように取付けてください。3.輪状のストラップを後頭部にかけてください。4.使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。5.使用しない時は、首の後で止めたストラップの先を外すと、首からぶら提げることができます。

仕様●吸気抵抗(平均実測値):81Pa以下●排気抵抗(平均実測値):35Pa以上●捕集効率:95%以上 アズワン品番68-1850-74 内容量1箱(15枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05058028 EA800MJ-22C
オープン
4,050
4,455 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする