Lazos
Bluetoothキーボード 丸形キー 10個セット L-BTKシリーズ
薄型&軽量なコンパクト設計で持ち運びラクラク、丸型キーでおしゃれな外観、Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能
仕様
●本体サイズ:約200x125x6mm●付属品:micro USBケ充電ケーブル●本体重量:約125g●カラー:ホワイト●Bluetooth Ver. Bluetooth 3.0●ぺアリング接続名称 Bluetooth keyboard●接続可能距離 最大約10m●キー配列 59キー ※英語配列●対応OS Android/ iOS/Windows●対応機種 Bluetooth対応デバイス●内蔵バッテリー リチウム電池、容量150mA●充電時間 満充電 約3時間●待機時間 約20~30日●連続使用時間 約55時間
アズワン品番
68-4057-32
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05102907
L-BTK3-W
¥14,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください