Φ9.0 ダイヤモンド単石ドレッサー EA827NAシリーズ

Φ9.0 ダイヤモンド単石ドレッサー EA827NAシリーズ エスコ Φ9.0 ダイヤモンド単石ドレッサー EA827NAシリーズ エスコ Φ9.0 ダイヤモンド単石ドレッサー EA827NAシリーズ エスコ Φ9.0 ダイヤモンド単石ドレッサー EA827NAシリーズ エスコ Φ9.0 ダイヤモンド単石ドレッサー EA827NAシリーズ エスコ Φ9.0 ダイヤモンド単石ドレッサー EA827NAシリーズ エスコ Φ9.0 ダイヤモンド単石ドレッサー EA827NAシリーズ エスコ Φ9.0 ダイヤモンド単石ドレッサー EA827NAシリーズ エスコ

一般砥石の目詰まりや形成型に適しています、先端にダイヤモンドが埋め込まれています、【ダイヤモンドの大きさの選択について】・一般砥石Φ150mm以下、砥石幅25mm以下/ 1/3~3/4サイズ・一般砥石Φ150mm以上、砥石幅25mm以上/ 3/4~1.0サイズ・一般砥石Φ300mm以上、砥石幅25~40mm / 1.0~1.5サイズ・一般砥石Φ450mm以上、砥石幅50mm以上/ 1.5~3.0サイズ

内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05059480 EA827NA-4 68-1858-82
オープン
15,100
16,610 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05059489 EA827NA-5 68-1858-83
オープン
22,600
24,860 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする