ダストボックス スチール製 EA995AAシリーズ

ダストボックス スチール製 EA995AAシリーズ エスコ ダストボックス スチール製 EA995AAシリーズ エスコ ダストボックス スチール製 EA995AAシリーズ エスコ ダストボックス スチール製 EA995AAシリーズ エスコ ダストボックス スチール製 EA995AAシリーズ エスコ ダストボックス スチール製 EA995AAシリーズ エスコ

ベランダやガレージ、軒下に。収集日までのゴミ保管に適しています。南京錠取り付け金具付きなので、防犯対策も万全!南京錠がなくても、留め具付の為、カラスや猫のいたずら防止にも適しています、※取手拡大写真の蓋の色が 実物に近いです。南京錠取り付け金具付(ツル径5mm以下)(南京錠は付属しておりません)、【エアーダンパー採用で 蓋の開閉が簡単】ゆっくり静かに閉まるので安心安全なゴミ箱です。【アジャスター足付き】高さを調節出来るアジャスターで、がたつきを解消。【強度や通気性抜群】スチール・ステンレス製なので、熱に強く強度も抜群!サイドと底板にパンチング穴があるので、通気性が良く臭いも抑えることが出来ます。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:380L●サイズ(mm)(W×D×H):1,500×500×665●重量(kg):26●材質:本体/スチール製表面加工/粉体塗装アジャスター/スチール製ビス/ステンレス●色:蓋/キャメル本体/ホワイト アズワン品番68-1885-40 内容量1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05063741 EA995AA-574
オープン
46,200
50,820 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする