島製作所
ステッキ 伸縮木製グリップ
最長1mで背の高い方にも対応します。長さ調節のしやすい多段式シャフトです。ストラップ付き。
仕様
●長さ:約70~100cm●高さ調節:13段階(ピッチサイズ約2.5cm)●杖の太さ:上管/約22mm、下管/約19mm●重量:約350g●材質:本体/アルミ、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ19mm
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05143525
44-1
68-4527-53
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05143541
94-2
68-4527-54
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください