曜日別特売

ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ

ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ - 島製作所ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ - 島製作所ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ - 島製作所ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ - 島製作所ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ - 島製作所ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ - 島製作所ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ - 島製作所ワンダーワーカー伸縮ステッキ 66-Bシリーズ - 島製作所

野鳥の美しい色彩や羽毛をイメージしてデザインされたステッキ。細型ネックタイプで握りやすく、安定して使用できます。扉などに杖が挟まったり、とっさのトラブルで転倒しそうな時もストラップが外れて安心です(取り外し可能)。ワンダー・ワーカーロゴのチャーム付。

仕様●長さ:約66~93.5cm●高さ調節:12段階(ピッチサイズ約2.5cm)●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約270g●材質:本体/アルミ、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ビニールレザー●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0514344666-B0168-4527-18
9,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
0514345566-B0368-4527-20
9,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
0514347166-B0268-4527-19
9,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
0514343766-B0468-4527-21
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする