曜日別特売

四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ

四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ - 島製作所四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ - 島製作所四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ - 島製作所四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ - 島製作所四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ - 島製作所四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ - 島製作所四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ - 島製作所四点杖 カーボン四点式フラットグリップ 79Cシリーズ - 島製作所

手のひらに馴染むグリップ形状。幅広なグリップ形状でてのひらの負担をやわらげます。グリップカバーは、もっちりとした感触で握りやすく、またグリップ自体にクッションが付いているので握り続けても疲れにくいです。

仕様●使用時サイズ:約H66.5~89.5×W14×D18.5cm●高さ調節:10段階(ピッチサイズ約2.55cm)●杖の太さ:上管/約24mm●重量:約490g●材質:本体/カーボン、グリップ/カーボン、ゴムキャップ/TPR、グリップカバー/TPE●ゴムキャップ内径:Φ15mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0514341079C-C468-4527-07
25,000
19,980
非課税商品
19,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
0514341979C-368-4527-08
25,000
19,980
非課税商品
19,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
0514342879C-W168-4527-06
25,000
19,980
非課税商品
19,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする