曜日別特売

四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ

四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ - 島製作所四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ - 島製作所四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ - 島製作所四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ - 島製作所四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ - 島製作所四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ - 島製作所四点杖 四点可動式ぴったりくん 81MCシリーズ - 島製作所

脚部の可動範囲を固定状態(0度)から15度まで設定できるので、使用者にとって一番使いやすい状態にできます。シーンに合わせて角度を何度でも調節できます。軽くて丈夫なカーボン製です。握りやすい細型ネック、握り続けても疲れにくいグリップです。

仕様●使用時サイズ:約H66.5~92×W10×D15cm●高さ調節:11段階(ピッチサイズ約2.55cm)●杖の太さ:上管/約24mm●重量:約490g●材質:本体/カーボン、グリップ/カーボン、ベース/ナイロン樹脂、ゴムキャップ/TPR、グリップカバー/TPE●ゴムキャップ内径:Φ15mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0514338581MC-F968-4527-03
24,000
23,760
非課税商品
23,760(税込)
6日以内出荷
返品不可
0514340181MC-468-4527-02
24,000
23,760
非課税商品
23,760(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする