島製作所
折りたたみステッキA 97シリーズ
折りたためて収納コンパクト。
仕様
●長さ:約78~88cm●高さ調節:5段階(ピッチサイズ約2.5cm)●折りたたみサイズ:約27cm●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約270g●材質:本体/アルミ、グリップ/PP、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05143577
97-1
68-4527-71
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05143586
97-FF
68-4527-70
¥
7,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05143595
97-F2
68-4527-69
¥
7,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください