イタリア製寝具3点セット 掛け布団カバー &枕カバー2枚組

イタリア製寝具3点セット 掛け布団カバー &枕カバー2枚組 - COGALイタリア製寝具3点セット 掛け布団カバー &枕カバー2枚組 - COGALイタリア製寝具3点セット 掛け布団カバー &枕カバー2枚組 - COGALイタリア製寝具3点セット 掛け布団カバー &枕カバー2枚組 - COGALイタリア製寝具3点セット 掛け布団カバー &枕カバー2枚組 - COGALイタリア製寝具3点セット 掛け布団カバー &枕カバー2枚組 - COGALイタリア製寝具3点セット 掛け布団カバー &枕カバー2枚組 - COGAL

コーガル社の真骨頂とも言えるデザイン力を支えているのが、高い技術の「リアクティブ・プリント」。このプリント技術は洗濯後も商品の変色が極めて少ないのが特徴。デジタル技術を駆使し無限色を表現できるのでその仕上がりは美しい絵画を見ているようです。リアクティブ・プリントは水を使わないエコプリントなので、地球環境にも配慮しています。その技術にデザイナー「エマニュエラ・ガレッツィ」のデザイン性を掛け合わせた本品は、まさに「New Italian Design」と呼ぶに相応しい逸品です。コーガル選りすぐりの綿100%綾織り生地は、100回洗濯後でもダニの通過をほとんど許しませんでした。通過210匹÷試験30,000匹=0.007⇒0.7%⇒ダニ防御率99.3%という非常にダニを通しにくいカバーです。呼吸器に近い枕には、あって嬉しい&安心の出来る機能性です。

仕様●サイズ:セミダブル●掛け布団カバー:170×210cm(1枚)、ズレ防止用ホック付きテープ(8ヶ所)●枕カバー:50×70cm(2枚)、かぶせ式●材質:綿100%アズワン品番68-4037-97内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05097971-
13,355
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする