福井クラフト
11cm 角千鳥深皿
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):45mm●重量:64g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05226929
54036420
68-4655-37
¥
1,050
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05226938
54036430
68-4655-41
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05226947
54036450
68-4655-45
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05226956
50025795
68-4655-49
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください