曜日別特売

3.5寸 千鳥椀

3.5寸 千鳥椀 - 福井クラフト3.5寸 千鳥椀 - 福井クラフト3.5寸 千鳥椀 - 福井クラフト
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(H):90mm●重量:117g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33710460 05199270051992703371046068-4613-94
¥3,400
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
37001250 05199279051992793700125068-4613-95
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
051992883700126068-4613-98
¥3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする