福井クラフト
3.5寸 千鳥椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4613-95
注文コード
05199279
品番
37001250
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4613-95
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(H):90mm●重量:117g●材質:耐熱ABS樹脂