福井クラフト
5cm ミニマス
仕様
●サイズ(W):51mm●サイズ(D):51mm●サイズ(H):41mm●重量:44g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4668-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05237158
75001930
¥
630
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください