福井クラフト
7寸 高月盛皿
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):72mm●重量:215g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05226159
51030900
¥
3,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください