曜日別特売
51030900 7寸 高月盛皿 福井クラフト 05226159

7寸 高月盛皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05226159
品番
51030900
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):72mm●重量:215g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする