福井クラフト
7寸 渕筋高月盛器
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):50mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-37
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05226168
55002210
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください