曜日別特売
55002210 7寸 渕筋高月盛器 福井クラフト 05226168

7寸 渕筋高月盛器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05226168
品番
55002210
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):50mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする