福井クラフト
8.5寸 高台弥生鉢
仕様
●サイズ(W):263mm●サイズ(D):263mm●サイズ(H):64mm●重量:452g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225696
55204275
68-4653-76
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05225687
50025745
68-4653-74
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください