曜日別特売
55204275 8.5寸 高台弥生鉢 福井クラフト 05225696

8.5寸 高台弥生鉢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05225696
品番
55204275
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
アズワン品番
68-4653-76
仕様
●サイズ(W):263mm●サイズ(D):263mm●サイズ(H):64mm●重量:452g●材質:耐熱ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする