曜日別特売

8.5寸用九ツ仕切

8.5寸用九ツ仕切 - 福井クラフト8.5寸用九ツ仕切 - 福井クラフト
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):36mm●重量:236g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052149412302553568-4639-61
¥3,100
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
052149255002304568-4639-58
¥1,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする