福井クラフト
8.5寸用九ツ仕切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05214941
品番
23025535
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4639-61
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):36mm●重量:236g●材質:ABS樹脂