福井クラフト
A 116角マルチプレート
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(D):116mm●サイズ(H):19mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05213778
41320510
68-4638-25
¥1,250
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213787
41320520
68-4638-26
¥1,600
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213796
41320530
68-4638-27
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213805
41320540
68-4638-28
¥1,200
取扱い終了
返品不可
05213821
41320550
68-4638-29
¥1,200
取扱い終了
返品不可
05213830
41320560
68-4638-30
¥1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください