福井クラフト
A 116角マルチプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4638-30
注文コード
05213830
品番
41320560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(D):116mm●サイズ(H):19mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-30