福井クラフト
A 232角マルチプレート
仕様
●サイズ(W):233mm●サイズ(D):233mm●サイズ(H):19mm●重量:189g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05213656
41320640
68-4638-13
¥2,500
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213665
41320650
68-4638-14
¥3,000
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213681
41320660
68-4638-15
¥3,150
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213690
41320670
68-4638-16
¥2,350
取扱い終了
返品不可
05213699
41320680
68-4638-17
¥2,350
取扱い終了
返品不可
05213708
41320690
68-4638-18
¥2,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください