福井クラフト
A 232角マルチプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4638-17
注文コード
05213699
品番
41320680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,350
仕様
●サイズ(W):233mm●サイズ(D):233mm●サイズ(H):19mm●重量:189g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-17