曜日別特売

ABS25cm 渦巻き皿 中

ABS25cm 渦巻き皿 中 - 福井クラフトABS25cm 渦巻き皿 中 - 福井クラフト
仕様
●サイズ(W):253mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):35mm●重量:344g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51271870 05225879052258795127187068-4653-95
¥4,500
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
51271950 05225888052258885127195068-4653-96
¥4,900
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする