福井クラフト
ABS25cm 渦巻き皿 中
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4653-95
注文コード
05225879
品番
51271870
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4653-95
仕様
●サイズ(W):253mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):35mm●重量:344g●材質:ABS樹脂