福井クラフト
ABS6連プレート 全面塗
仕様
●サイズ(W):285mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):20mm●重量:311g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215485
51019205
68-4640-23
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215501
50023205
68-4640-24
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください