TA370フライトプレート

TA370フライトプレート - 福井クラフトTA370フライトプレート - 福井クラフトTA370フライトプレート - 福井クラフトTA370フライトプレート - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):370mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):21mm●重量:480g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052139005002276068-4638-37
4,500
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
052139091741217068-4638-38
6,450
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
052139181691185568-4638-39
7,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする