曜日別特売
31006980 TA5寸 ゆり型煮物椀 福井クラフト 05201808

31006980 TA5寸 ゆり型煮物椀 福井クラフト 05201808
31006980 TA5寸 ゆり型煮物椀 福井クラフト 05201808

TA5寸 ゆり型煮物椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05201808
品番
31006980
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
アズワン品番
68-4619-04
仕様
●サイズ(W):148mm●サイズ(H):100mm●重量:214g●材質:耐熱ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする