福井クラフト
はつり亀甲丼 蓋
仕様
●サイズ(W):129mm●サイズ(H):20mm●重量:110g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05241035
41000151
68-4678-78
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05241051
41000181
68-4678-80
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241060
41000161
68-4678-82
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241069
41000171
68-4678-84
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241078
41000191
68-4678-86
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241087
41000201
68-4678-88
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください